防水コネクタカバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
190件の「防水コネクタカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 コネクター 12v」、「モレックス コネクタ カバー」、「防水コネクター」などの商品も取り扱っております。
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm) Φ20×全長85 内径(mm) Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm) Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm) Φ16×Φ37×84
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 細い部分に切込みを入れてカプラを通し、ビニールテープを巻いてください。、全長72mm×内径Φ35/Φ12mm ブラック
1個
699 税込769
当日出荷

特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm) Φ27×Φ42×84
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質 PE(ポリエチレン) セット内容 D-sub25pinメス用×2。D-sub9pinオス用×2。D-sub9pin・HD15pin用×2 アズワン品番 64-0850-31
1袋(6個)
319 税込351
当日出荷


純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線 0.35~2.5sq 材質 PA66 使用可能電力 DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)