- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 防水デニムシーツのおすすめ人気ランキング
防水デニムシーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新85件の「防水デニムシーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透湿性防水布」、「布 難燃性」、「ビニール シーツ」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性で、業務用選択に適しています。
ソフトデニム素材なのでさわやかな風合いで丈夫。
色
サックス
材質
ポリエステル65%、綿35(ソフトデニム)(防水加工/耐熱ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯○(60℃まで)、乾燥機○(130℃まで)
耐久性に優れ、丈夫です。 巻込布が付いているので、厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
材質
ポリエステル65%、綿35%
多くの病院で支持された防水シーツ。表面を起毛加工しているのでとてもソフトです。
高性能抗菌加工。院内感染の原因となるMRSAに効果を発揮する抗菌加工です。
2枚合わせの裏に使用している防水布は透湿性があるので結露しにくいです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)
900×1700
仕様
乾燥機OK、MRSA、防水
材質
防水部分表地/ポリエステル65%・綿35%(デニム)、裏地/ポリエステル100%(ポンジポリウレタンコーティング)、巻込布/ポリエステル65%・綿35%(デニム)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質
(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
肌ざわりソフト、早く乾くのでお洗濯もラク。
表側は、保温性のある起毛パイル素材でソフトな感触です。
裏側はベッドを濡らさない防水加工。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%(起毛パイル)(防水加工/ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯○(40℃まで)、乾燥機×
表側はシンカーパイル地素材で肌ざわりがソフト。
裏側はポリウレタンラミネート加工で、しっかり防水。
電気式毛布との併用や乾燥機の使用(130℃まで)も可能。
生地に制菌加工付きで衛生的。
材質
綿80%、ポリエステル20%(シンカーパイル)(防水加工/耐熱ポリウレタン)
寸法(mm)
900×1400
洗濯方法
洗濯○(60℃まで)、乾燥機○(130℃まで)
多くの病院・介護施設で使用されている防水シーツです。
肌触りの良いスムース素材のリバーシブル(両面防水)商品の為、表裏の区別がなく交換が簡単に行えます。
乾燥機にも対応しております。
ベッドに敷いて使用するため、ベッドが排泄物で汚れない様に保護する役割もあります。
用途幼児のおねしょに・介護が必要な方に・ペットと一緒にお休みの方に。
食べこぼし、尿漏れ、おむつ交換などに。
厚さ(mm)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様
ミシン目入り
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番
1-4911-01
材質
PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
250×280
耐熱温度(℃)
+260
耐冷温度(℃)
-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
簡単取り付け取り外しができる完全防水ボックスシーツ。
適度な伸縮性でぴったりフィットします。
マットレスの厚さは約17cmまで対応できます。
ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で作業性に優れています。
側面開口部(4ヶ所)よりエアーマットのホースが出せます。
ゴムが伸びてしまった場合の交換やゴムの長さ調整ができます。
用途ボックスタイプの防水シーツ。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、防水加工:有
色
グリーン
混率(%)
防水部分:ポリエステル100(鹿の子 ポリウレタン加工)/巻込布:ポリエステル100(鹿の子)
適合サイズ(cm)
【マットレス】195×91(厚さは17cmまで)
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐熱温度は220℃で連続使用可能。
耐熱性に優れたメタ系アラミド繊維に研磨粒子を付着させた製品で、洗浄対象物の温度を下げずにご使用になれます。
材質
耐熱・不織布
間口W×奥行D(mm)
150×100
耐熱温度(℃)
220
TKG品番
9-1013-1501
TKG品番(2017)
6-0893-1801
1セット(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)