- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 防水接栓のおすすめ人気ランキング
防水接栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「防水接栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ接続端子」、「同軸 圧着工具」、「保安器」などの商品も取り扱っております。
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ
5C用
仕様
C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンタクトピン付き。
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別
防水F型
ブースター等の接続端子の防水処理
径(Φmm)
19.4
コンタクトピン付き。
種別
防水F型
RoHS指令(10物質対応)
対応
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)
Φ20×全長85
内径(mm)
Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。
防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。
先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)
228
質量(g)
320
寸法(Φmm)
中心コンタクト:2.0/2.3/2.6
適合サイズ
スリーブ:5C/7C用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/圧着、外部/圧着
仕様
ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
寸法A(mm)
23.3
寸法D(mm)
14.5
電圧定在波比
1.2max. at DC~2150MHz
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
仕様
F型接栓 防水形
適合
7C-FVS・S-7C-FB用
種別
C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
周波数帯域(MHz)
DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様
7Cケーブル用
タイプ
7C用
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
4C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
4C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様
F型接栓、防水型
付属品
中心コンタクト
周波数帯域(MHz)
DC~3224(2K4K8K放送対応)
適合ケーブル
4C相当
インピーダンス(Ω)
75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
5Cケーブル用
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)
195
適合
3C・5C用
トラスコ品番
827-7094
質量(g)
220
適合スリーブ
マスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様
5Cケーブル用
種別
ワンタッチ型、2655MHz対応
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)
Φ8×Φ22×70