- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 防滴 スイッチのおすすめ人気ランキング
防滴 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,634件の「防滴 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶 防水スイッチ」、「防水スイッチ200v」、「冷凍庫スイッチ」などの商品も取り扱っております。
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
‐10 ~+40
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
20
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
防水型
色
マンセルN5.5/0
質量(g)
205
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M4
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)
3.5
保護等級
IP67
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様
防水性能:JIS C 0920
耐熱性
80℃±3℃(1時間)
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
露出形/防水形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
質量(g)
205
寸法(mm)
38×79×39
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
回路方式
片切
タイプ
B(片切)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類
防雨形
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)
AC2500
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類
露出形/防雨形
ボタン数
2
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)
プラスチック
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプ
PW-2
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質
AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブル
パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、。パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成
1a+1b
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号
BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP65
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
仕様
防水
色
マンセル N5.5
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約G10)
使用場所
塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)
435
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
埋込形/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP67
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220/AC440)
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
防水
色
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
規格
PF管16(※MFは除く)
色
クリームグレー
タイプ
1連用
プレート
防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
定格
15A 300V
タイプ
C(片切・3路両用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
回路方式
3路
タイプ
C(3路)
定格
15A 300V
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷