防災 湯沸かしのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「防災 湯沸かし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯沸かしボックス」、「自動車用 電気ポット」、「おかん器」などの商品も取り扱っております。
ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質 アルミニウム、発熱材 質量(g) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。 紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×60×148
1セット
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番 328-3704 セット内容 湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g) 240 有効期限 製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

火を使わず水を注ぐだけでアルファ米や缶詰など食材を温める!災害時にあると便利なアイテム。アウトドアでもご活用いただける商品です。
材質 加熱袋:PET樹脂、発熱剤:アルミニウム 寸法(mm) 加熱袋M:280×230、発熱剤:165×90 質量(g) 121
1セット
899 税込989
当日出荷


モーリアンヒートパックは火や電気を使わずいつでもどこでも水を注ぐだけで高温の蒸気を発生させることができ、15~20分維持する高温の蒸気で飲食物を簡単に加熱することができます。 使用する水は水道水や井戸水、ミネラルウォーターはもちろん、川や池の水、雨水でもOKです。
1セット
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。 ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。 一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。 消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。
用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。 寸法(mm) バック:360×320 容量(L) 外袋:3.5、内袋:1.8 耐熱温度(℃) 100 保管環境 直射日光を避け、高温になる場所に保存しない 試験方法 食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m) 2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホリカフーズ発熱セット
レスキューフーズを温める発熱剤と溶液・外袋を保管スペースを考えてコンパクトに収めました。 火も水も使わずに、温かい本格的な食事がお召し上がりいただけます。 発熱剤の有効期間は5年です。
有効期間 5年 保存期間(年) 製造日より3.5 セット内容 発熱剤、発熱溶液、外袋 種類 発熱セット 主成分 アルミニウム
1箱(24セット)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバー あり 質量(g) 約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W) 1000 電源コード(m) 1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃) 30~100 材質(カバー) ステンレス 材質(先ゴム) EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

容量(L) 0.8 バッテリー電圧(V) 直流36(18×2) 関連資料 (3.1MB) 沸騰時間目安 約7分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様 水加熱用 型式 A型 寸法D(mm) 8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライ・カンパニー湯わかしBOX 専用発熱剤
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。 トラスコ品番 328-3674 厚さ(mm) 20 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH)(mm) 110×200 質量(g/個) 70 有効期限 製造後6年
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷

火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は19500cal/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
1袋(200個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 約550 コード長さ(m) 約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V) DC24 消費電流(A) 10 最大容量(L) 1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:天然木、陶器、チロリ:錫 質量(kg) 2 容量(mL) 360 外寸(mm) チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155 品名・タイプ 酒燗器 EBM品番 1093310
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として 材質 本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×275×84 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) (連続)約68 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.4[2,900] ガス消費量(g/h) 約245 着脱方式 容器:マグネット着脱式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質 LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。 缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。 軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。 登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。
材質 発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム
1個ほか
849 税込934
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)