防災用 耐熱型閉端接続子のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「防災用 耐熱型閉端接続子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型 圧着工具」、「圧着 ペンチ 赤」、「圧着工具 nh32」などの商品も取り扱っております。
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様 RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40 赤透明 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm) 240 質量(g) 430 適合端子 SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃) (絶縁体)-40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 定格電流(A) 5 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 圧着工具 NH40 色(絶縁体) 赤透明 作業温度範囲(℃) 0~40 材質(接続子) 無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性 耐熱 種類 裸圧着スリーブ 全長(mm) 10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類 差込形電線コネクタ 特性 耐熱 定格電流(A) 5 定格電圧(V) 100 材質(本体) 液晶ポリマ 材質(コンタクト) 銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm) 0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様 ●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番 65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷


防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類 難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷


1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm) 235 質量(g) 395 適合端子 1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質 端子:ニッケル材 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ 3 0803 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷