防災用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
7,943件の「防災用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災食品」、「防災用品 簡易トイレ」、「防災用品セット」などの商品も取り扱っております。
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数 1人用
1セットほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容 リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質 ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg) 1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。 凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容 凝固剤×30個、汚物袋×30枚 材質 (汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀 内容量(g) 6(凝固剤)/袋 収納量 30L(汚物袋)/枚 内箱寸法(mm) 約80×250×150
1箱(30セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防寒シート
材質 アルミ蒸着OPP 厚さ(mm) 0.03 寸法(mm) 2130×1350
1個
250 税込275
当日出荷

防災用品豪華 37点セット! リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利! 被災時に必要37点を厳選しまた。 リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。
セット内容 リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト 材質 ポリエステル 本体質量(g) (バッグ)約600 寸法(高さH×幅W)(cm) (バック)約37×29 マチ(cm) (バッグ)約10、(外ポケット)約2 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm) 約24×30
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手があくリュック型の非常袋です。
仕様 (財)日本防炎協会認定品 トラスコ品番 294-5614 材質 ポリエステル 質量(g) 550 タイプ リュック型 容量(L) 30 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×200×450 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×200×450 仕上 アルミ加工
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源 リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz) 付属品 ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本 質量(kg) 5.2(バッテリ除く) 最大出力(W) (実用)7×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時) 周波数帯域(kHz) AM:522~1710kHz 周波数帯域(MHz) フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz ディスプレイ (液晶)10V型[幅300×高230mm] 接続端子 【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A) アンテナ ロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式 画素数 1024×600 タイマー おはようタイマー、オフタイマー 防水保護等級 IPX4 Bluetooth 【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2 スピーカーサイズ(mm) 90×2個
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。 体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。
用途非常用の防水・災害時の防風に 海や山へのレジャー用に 材質 アルミ蒸着PET 寸法(mm) 約2130×1370 シルバー
1個
269 税込296
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。 金色と銀色のリバーシブルタイプです。 金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに 材質 アルミ蒸着PET 厚さ(mm) 約0.012 寸法(mm) 2100×1300 ゴールド×シルバー
1個
199 税込219
当日出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

両手があくリュック型の非常袋です。
仕様 (財)日本防炎協会認定品 トラスコ品番 294-5622 材質 ポリエステル 質量(g) 450 タイプ リュック型 容量(L) 30 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×70×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×70×400 仕上 アルミ加工
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

非常持出袋+水運搬バッグ。持出袋に水運搬バッグをセットできます。 10Lの水を背負えるので両手が空いて安心楽々。 コックを付け、ひねると簡易水道に早変わり。 環境にやさしいポリエチレン製の水運搬バッグ。 水の代わりにエアーを入れれば枕としてもお使いいただけます。
セット内容 非常持出袋、飲料水運搬バッグ、缶入りカンパン、パンの缶詰、ミネラルウォーター、懐中電灯、単三電池、非常時安全ろうそく(マッチ付)、すべり止め付軍手、綿タオル、ポリ袋10枚セット、ポケットティッシュ、缶切り、キズバンド、カット綿、三角巾、伸縮包帯、綿棒、ハサミ、ピンセット、毛抜き、レジャーシート、ロープ、防じんマスク、レスキューホイッスル、セーフティライト、固形燃料(ゴトク付)、水コック 規格 日本防災協会認定製品
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。 雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質 アルミ蒸着ポリエステル 厚さ(mm) 0.012 質量(g) 50 寸法(縦×横)(mm) 2130×1320 TKG品番 9-2609-1101 TKG品番(2017) 6-2398-0601
1個
349 税込384
当日出荷

マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
充電時間(時間) ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5。シガープラグ充電器(12V専用):13
1セット
32,980 税込36,278
6日以内出荷

災害時の防寒対策に最適です。 毛布タイプと寝袋タイプの選べる2タイプ。 コンパクトに折りたたむことができるので、携帯に便利です。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。 セット内容 車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ 質量(kg) 3.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×330×160
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品 車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm) 299.7 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 190.5 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 191.5 定格出力(W) 500 バッテリー NCM バッテリー容量(Ah) 31.9 充電時間(時間) コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 191400 保管温度範囲(℃) -20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート 【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh) 708.18 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質 LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)