防炎のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
8,047件の「防炎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火戸 クローザー」、「耐火ケース」、「防火バケツ」などの商品も取り扱っております。
防炎シート 白色 モノタロウランキング1位
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウランキング2位
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(50m)ほか
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防炎バイクカバー アラデンランキング3位
(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。
材質ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング仕様カウル付・カウルレス兼用シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×260×40
1枚
3,198税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フロアシート(ライトグリーン) まつうら工業ランキング4位
滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生にライトグリーン厚さ(mm)0.35長さ(m)10防炎性能試験番号E0050039幅(m)1.37
1個
23,980税込26,378
8日以内出荷

中型アルミカーテンレール4000L スワロンランキング5位
防炎・静電配合のビニールシートです。 (財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)4000トラスコ品番126-7838材質アルミ幅(mm)30質量(kg)1.4シルバー高さ(mm)23
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

クリーンテックス・ジャパンケーブルマット ラバー
施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。 裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。 表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。
仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10
1枚
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
34,980税込38,478
5日以内出荷

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アサヒペンのりなしカベ紙
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。材質塩化ビニル樹脂、紙長さ(m)50幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 リサイクル素材
用途多目的、多用途 工作機械の足元 靴裏の油汚れ落としトラスコ品番406-0814材質ポリプロピレン厚さ(mm)3シート幅(mm)410吸収量約66.7L/箱シート長さ(m)45
1袋ほか
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。 グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です 大切な書類や貴重品の管理に 軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単 この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。 とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単
適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きなタペストリーで臨場感あふれる演出を!春デコレーションの「タペストリー」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
仕様上下パイプ・上部ひも付材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
3,198税込3,518
8日以内出荷

1個
1,150税込1,265
当日出荷

防炎タイプの人工芝です。施工しやすい裏巻タイプです。
幅(mm)910厚さ(mm)6質量(kg)17グリーン長さ(m)30材質(裏)SBRコーティング材質(表面)ポリプロピレン
1巻
33,600税込36,960
翌日出荷

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998税込2,198
当日出荷

幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに材質PVC(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800幅(mm)300≦幅(W)≦600グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください質量(kg/m2)9.4防炎性能試験番号EO.030048厚さh(mm)48グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
1セット
3,298税込3,628
11日以内出荷

アズワン防炎マット
自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。
長さ(mm)900幅(mm)900材質EVA(酢酸ビニル)防炎性能試験番号E0970277寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×900×15アズワン品番8-2821-01
1セット
53,900税込59,290
10日以内出荷

屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。
用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)570引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
48,980税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。幅(mm)330~2400高さ(mm)200~3800カラーコードRCW-6601~RCW-6605コード長さ(mm)650~2200材質(羽根)バスウッド関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)操作位置右、左取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)サービス分類オーダー・加工
1台
28,980税込31,878
8日以内出荷

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)