- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 防炎シート 原反のおすすめ人気ランキング
防炎シート 原反のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「防炎シート 原反」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災シート」、「防炎壁紙」、「ロール 壁紙」などの商品も取り扱っております。
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)
約0.28
材質
ポリエステル+PVC加工
形状
ロールタイプ
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.25
種別
ハトメなし
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
ロールタイプ
タイプ
2類
引張強度(N)
縦309N/5cm。横203N/5cm
特性
防炎
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。
材質/仕上
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
質量(kg)
30.0
シート厚さ(mm)
0.3
寸法(m)
1.87×50
トラスコ品番
120-4416
形状
ロールタイプ
色
ブルー
特性
防炎、耐候
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品
色
ホワイト
材質
PVC
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色
白色半透明
厚さ(mm)
0.18mm
仕様
ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質
ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
2.04
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)
0.4
色
白
特性
防炎
形状
ロールタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)
508
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.25
仕様
引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ
#3000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
材質
ポリエチレン
長さ(m)
100
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
910
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×4
ケース容量(L)
33.6
関連資料
プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
915×100
1巻(100m)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等
材質
ポリエチレン
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
ホワイト
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
長さ(m)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
450
ハトメ内径(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
材質(ハトメ)
アルミ
材質(シート)
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格
防炎2類
形状
折りたたみタイプ
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)
0.3
ハトメ内径(mm)
12
色
ホワイト
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)
ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)
アルミ
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎、採光
厚さ(mm)
0.3
材質
シート:ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
9
長さ(m)
50
引裂強度(N)
縦230、横205
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×50
防炎性能試験番号
CO 010003
幅(m)
0.9
引張強度(N/3cm)
縦645、横639
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状
折りたたみタイプ
色
白
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約450
質量(g/m2)
約345
シート厚さ(mm)
約0.28
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)