防炎タオルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「防炎タオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火タオル」、「難燃タオル」、「エアゾール式簡易消火具」などの商品も取り扱っております。
日光物産(NIKKO)Armatex防炎タオル
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 性能 防炎性能(LOI値):29.8 グリーン サイズ フリー 幅(cm) 33 全長(cm) 90
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番 380-9484 材質 難燃繊維50%/綿50% 幅(mm) 340 全長(mm) 900 オレンジ 特性 防炎
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。 繰り返し洗濯しても難燃効果は低下しません。
材質 難燃レーヨン・難燃アクリル・綿・パラ系アラミド繊維(コーネックス(R)) 寸法(mm) 450×1000 グリーン アズワン品番 2-065-11
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様 レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番 776-1643 質量(g) 125 パッケージサイズ(mm) 190×120 保存期間(年) 3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン 入数(枚) 1 寸法(cm) 45×100
1枚
4,170 税込4,587
翌日出荷

防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法 適合 仕様 真空パック・パッケージ入り 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1 ベージュ系 外形寸法(mm) 2000×1400 規格 日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定 認定 加工 四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号 19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷


1袋(6枚)
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度は220℃で連続使用可能。 耐熱性に優れたメタ系アラミド繊維に研磨粒子を付着させた製品で、洗浄対象物の温度を下げずにご使用になれます。
材質 耐熱・不織布 間口W×奥行D(mm) 150×100 耐熱温度(℃) 220 TKG品番 9-1013-1501 TKG品番(2017) 6-0893-1801
1セット(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

東京都葛飾福祉工場コンパクトタオル
タオル2枚をコンパクトサイズに圧縮加工しました。
寸法(mm) 330×800 素材 綿100%
1セット
499 税込549
当日出荷

急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。 燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。
アズワン品番 8-5366-01 材質 ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製 寸法(mm) 910×1000
1枚
43,300 税込47,630
翌々日出荷

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質 グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材で肌にさわやかな心地です。 中身が見える透明多層特殊フィルムで真空パックしています。 長期保存しても、品質の劣化はほとんどありません。
用途災害時の備えとして. 寸法(mm) 1450×1900、550×350×20(真空パック) 質量(g) 約680 材質 パイル糸:綿100%、地糸:ポリエステル100%
1箱(10枚)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

エスコ品番 EA334B 材質 外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm) 850 質量(g) 600 長さ(m) 0.85 連続使用温度(℃) 1000 融点(℃) 1760 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷