防熱面のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「防熱面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火 面」、「薬品 保護面」、「ANSI Z87.1」などの商品も取り扱っております。
トーアボージン防熱面 68ST
透明に近い・前方が明るく見える。
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 ツバ付、反射防止加工 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 180 タイプ 熱反射単層金蒸着 本体寸法(mm) 215×260 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

トーアボージン防熱面 68WT
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 ツバ付、反射防止加工 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 180 タイプ 熱反射多層金蒸着 本体寸法(mm) 215×260 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) アクリル 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 230 タイプ 着脱簡単ホック式 本体寸法(mm) 135×260 レンズ厚さ(mm) 2
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。 耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。 コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様 サイズ調整可 。曇り防止加工 材質 PC(ポリカーボネート) 形状 かぶり型防災面 質量(g) 約400 機能 紫外線反射、耐薬性
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーアボージンアルミ多孔板防熱面
形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) アクリル 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 寸法(mm) (レンズ)95×225、(窓開部)80×200 質量(g) 240 本体寸法(mm) 195×365 レンズ厚さ(mm) 2
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 UVカット、保護メガネ併用可 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6005 種別 防災面 型式 ヘルメット取付型 透明 質量(g) 230 対応 MP型対応、溝付型対応 取付金具 BM-TK 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トーアボージンアルミ多孔防熱面
あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付
寸法(mm) 面体(H)270×(W)380。レンズ(H)165×(W)270。窓開部(H)130×(W)240 質量(g) 300
1個
14,900 税込16,390
11日以内出荷

熱線反射の多層膜コーティングされている耐熱面。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 (ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g) 296 材質(フレーム) 金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 215×450×1.5 アズワン品番 64-8784-02
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム) ナイロン シールド高さ(mm) 190 頭囲(cm) 約55~約64 形状 かぶり型防災面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージン保護面
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質 バンド/PEバンド 形状 防災面 寸法(mm) シールド:175×200×1t 質量(g) 約75 材質(シールド) PVC アズワン品番 9-039-11
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 9-039-02 材質 本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) 200×200 質量(g) 176 材質(レンズ) アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別 上面ガード (耐熱タイプ) アズワン品番 3-6974-01
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状 かぶり型防災面 仕様 ANSI規格品 Z87 トラスコ品番 299-7878 質量(g) 251 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法 直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

理研化学防熱面 480-HG
ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g) 274 レンズ色 透明 レンズ ポリカハードコート 耐熱温度(℃) 80~100 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 205×400×1.8
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 サイズ フリー トラスコ品番 819-2945 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg) 1 着丈(cm) フリー 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品 取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様 UVカット 形状 ヘルメット取付型防災面 質量(g) 約170 レンズ色 クリア 対応 MP型対応、溝付型対応 機能 紫外線カット 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番 1-4517-01 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) (シールド部)320×320×2 材質(レンズ) アクリル 材質(面体) アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状 かぶり型防災面 材質 ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 250 シールド高さ(mm) 約185 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm) 約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 レンズ交換可 トラスコ品番 438-8127 適合機種 MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g) 230 規格 ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ABS樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 装着方式 ヘルメット取付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷