- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 防爆 ライト LEDのおすすめ人気ランキング
防爆 ライト LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新262件の「防爆 ライト LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 懐中電灯」、「防爆 投光器」、「防爆型ライト」などの商品も取り扱っております。
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
仕様
レンズ2枚付属(赤色、緑色)
サイズ
直径30×68mm
光源
LED球
ヘッド径(Φmm)
25mm
使用電池
LR44電池×4個(付属)
電池寿命
約4.25時間
ボディーカラー
イエロー
明るさ
12ルーメン
防水性
IPX4
照射距離(m)
17m
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。
据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。
様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。
製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種
EX7/EX7R/iL7/iL7R
トラスコ品番
346-3045
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用電池
単3電池×4本(別売)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色
イエロー
付属品
ストラップ付
エスコ品番
EA758SB-21Y
寸法(mm)
Φ43×168
質量(g)
161(電池含)
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約155時間
明るさ(Lm)
67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別
IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLED
アズワン品番
62-2931-04
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。
テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
仕様
フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
付属品
クリップ付
エスコ品番
EA758SF-7
材質
アルミボディ
寸法(mm)
ケーブル伸長時:356、折曲げ収納時:171、先端径:Φ8
色
ブラック
タイプ
散光
規格
UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
光源
LED球
使用電池
AAAA電池×3本(付属)
電池寿命
約60時間
防水仕様
防滴仕様
先端径(Φmm)
8
明るさ(Lm)
10
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
仕様
イエロー
材質
EXL樹脂
サイズ
直径45×178mm
光源
LED球
使用電池
単3電池×4本(付属)
電池寿命
約5.75時間
明るさ
183ルーメン
防水性
IPX7
照射距離(m)
184m
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7685
セット内容
単3アルカリ電池×4本
幅(mm)
64
高さ(mm)
188
質量(g)
370
奥行(mm)
77
保護等級
IP54
明るさ(Lm)
200(HIGH)/100(LOW)
照射角
20度
演色指数(Ra)
Ra68
2018年トラスコ掲載ページ
7 0904
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
最大点灯時間
73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証
Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類
LED
使用場所
屋内外
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6000~6500
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池
単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質
本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)
0.18(ケース除く)
全光束(Lm)
約40
照明装置
高輝度0.5W白色LED
色温度(K)
8000
明るさ(Lx)
約150(1m先中心部)
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)
約30,000
実用点灯時間
連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防雨
正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品
布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1
トラスコ品番
251-3078
材質
ポリカーボネイト
幅(mm)
76
高さ(mm)
40
奥行(mm)
35
電源(V)
単3形乾電池(4個)付属
スイッチ
ツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IP54
明るさ(Lm)
215(強)/106(中)/22(弱)
照射距離(m)
98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)
最大点灯時間
5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様
●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番
67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球
コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質
灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理。前面:硬質ガラス
ランプ寿命
約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号
第T60713号
質量(kg)
5.0
防爆構造
種類:d(耐圧防爆構造)。爆発等級:2。発火度:G4
光源
36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
118×745
色温度(K)
5000
仕様
屋外用(防雨型)
トラスコ品番
851-4043
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)
トラスコ品番
819-3857
幅(mm)
68
高さ(mm)
220
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
33.5
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
300
保護等級
P54
光源
白色COB LED×1灯
充電時間(時間)
約4
明るさ(Lm)
300
実用点灯時間
2時間(Hiモード時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容
クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ
7 1062
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類
LED
使用場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防滴
保護等級
IP32
電源タイプ
電源コード式
材質
本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
1130
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ130×270
芯数
2
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000時間
明るさ(Lm)
810
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。
仕様
投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半
トラスコ品番
375-1777
幅(mm)
90.3
全長(mm)
90.3
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
電源(V)
ON/OFF 赤外線センサー付き
外径(Φmm)
40
保護等級
IP65
明るさ(Lm)
200
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷