- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ アンテナのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新194件の「防犯カメラ アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.4GHz アンテナ」、「アンテナ部品」、「防水 防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アンテナを付替えるだけで電波の受信感度が広くなります!
アズワン品番
64-9111-86
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品
取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
使用温度(℃)
-40~+65
周波数
伝送周波数:DC~3.0GHz
インピーダンス
50Ω
取付金具
材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm
ケーブル
LMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒
コネクタ
アンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
挿入損失(dB)
5.5以下
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。
軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。
1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質
ABS
寸法(mm)
約115×22×6
質量(g)
約14
ケーブル長(m)
約1
設置方法
貼付け型
コネクタ
SMA メス
使用場所
屋内外
防水性
IP65 相当
取扱説明書
(0.27MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
835-7389
質量(g)
21
品名
ロングアンテナ
対応機種
IC-DPR6/IC-DPR3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)
約2
端子
RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
2.5
周波数
全周波数対応
アズワン品番
64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
無線LAN対応のSMAアンテナです。
無線ルーター用アンテナの交換・追加などに便利です。
色
ブラック
質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×108×9
接続
RP-SMA
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合品番
CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
1台
¥839
税込¥923
当日出荷
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)
55
質量(g)
約340
奥行(mm)
100
電源
DC1V2/1A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
(最大)600
レンズサイズ(mm)
3.9
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
対応フォーマット
FAT32
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)
3
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状
防水・暗視型
保護等級
【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容
無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質
【カメラ】アルミ合金
質量(g)
【カメラ】405、【モニター】約435
方式
【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式
【モニター】1/2/4分割
制御
【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種
【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)
【カメラ】60×127.5
有効画素数
【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体
【録画機能】microSD
消費電流(mA)
【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)
【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式
【カメラ】1/4型CMOS
解像度
【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター
【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)
【録画機能】最大:32
アンテナ
【カメラ】SMA-R
アズワン品番
64-9111-76
バッテリー稼動時間
【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)
【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)
【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート
【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式
【無線技術情報】GFSK
画角
【カメラ】水平:60°
周波数拡散
【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)
【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力
【カメラ】○
赤外線投光距離
【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)
【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力
【モニター】外部:なし
映像化方式
【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)
【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
仕様
特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
ケーブル長(m)
1
MIL規格(RG)
RG-174
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品
取扱説明書
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷