防犯カメラ ドーム型のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
416件の「防犯カメラ ドーム型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドームカメラ」、「防犯カメラ 天井型」、「パナソニック ネットワークカメラ」などの商品も取り扱っております。
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様 イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品 ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g) 約180 電源 DC12V 約150mA ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 112×87 レンズ 2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数 1305(H)×1049(V) 機能 デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能 動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角 (水平)約81~23° ホワイトバランス AWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2D-DNR/3D-DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状 小型 質量(g) 約100(取付金具含む) 電源 DC12V/約140mA 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×67 信号形式 AHD/CVBS レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 548万画素 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 5MP設定時:約80度
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様 【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能 形状 ドーム型 質量(g) 約800 電源 PoEIEEE802.3af 対応 感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級 IP67準拠 有効画素数 約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm) 約120×106 最大消費電力(W) 7.7 インターフェース RJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度 (画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm) 2.8~12 撮像素子 1/2.8"CMOSセンサー ホワイトバランス 自動/手動 F値 F1.8(W)~F3.3(T) 使用場所 屋外 最大接続台数 8(同時) メモリーカード microSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m) 30(赤外線照明) フレームレート 60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角 水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8° ダイナミックレンジ 100dB 対応プロトコル IPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS 画像圧縮方式 H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux) 0.01
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ドーム型200万画素固定焦点 屋外対応 PoweroverEthernet(PoE)に対応。 電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。 動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。 防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様 【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知 形状 ドーム型 質量(g) 約550 電源 PoEIEEE802.3af 対応 感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級 IP67準拠 有効画素数 約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm) 約110×89 最大消費電力(W) 8 インターフェース RJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度 (画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm) 2.8 撮像素子 1/2.7"CMOSセンサー ホワイトバランス 自動/手動 F値 F2.0 使用場所 屋外 最大接続台数 7(同時) メモリーカード microSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m) 30(赤外線照明) フレームレート 60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角 水平:107.4°/垂直:57.2° ダイナミックレンジ 70dB 対応プロトコル IPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS 画像圧縮方式 H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux) 0.01
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品 ビス、コンクリートアンカー 形状 ドーム ホワイト 材質(本体) アルミニウム 電源 DC12V PoE (802.3af)(Class 0) 本体質量(g) 490 レンズ 3.7mm~11mm(電動) 有効画素数 829万画素 [3840×2160px] 機能 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm) 122×88.9 最大消費電力(W) 10.9 照度(Lx) 0/F1.9(IR on) 焦点距離(mm) 最短:200 互換性 ONVIF, PSIA, CGI 撮像素子 1/1.8インチ CMOS 使用条件 -30℃~60℃/湿度95%以下 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B 映像圧縮方式 H.265 / H.264H / MJPEG 実撮影画角 H:112°~46°、V:60°~26 照射距離(m) 赤外線:最大約30 距離 DORI距離:広角時)検知:83m / 観察:33m / 認識:17m / 特定:8m、望遠時)検知:190m / 観察:76m / 認識:38m / 特定:19m 映像出力 RJ-45(10/100 Base-T) 防水 IP67
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所 屋内 規格 【信号】AHD/CVBS 解像度 548万画素(録画) レンズサイズ(mm) 2.8~12 ズーム 約4倍 画角 5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ124×100※突起物含む 質量(g) 約325※取付金具含む 電源 DC12V / 約110mA 保証期間 1年 付属品 電源アダプター 形状 ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ビス、コンクリートアンカー 形状 ドーム ホワイト 材質(本体) 高耐久プラスチック 電源 12V DC±30% 本体質量(g) 140 レンズ f2.8mm/F2.0 固定レンズ 有効画素数 504万画素 [2592×1944px] 機能 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm) 100×74.3 最大消費電力(W) 2.9 焦点距離(mm) 最短800 撮像素子 1/2.7インチ CMOS 使用条件 -40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC 実撮影画角 水平99°/垂直72° 照射距離(m) 最大約20(赤外線) 距離 DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m 映像出力 BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux) カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 使用場所 屋外 形状 ドーム型 最大解像度 2592×1944 寸法(Φ×mm) (カメラのみ):121×92 寸法(mm) (全体)150×150×141 質量(g) (カメラのみ)585、(全体)836 メーカー Hikvision 保護等級 IK10、IP67
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AHD2.0方式を採用した高精細カラーカメラです フルHD(1920×1080)の映像を出力します 電源はAHDドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されますので、配線作業が容易です(ワンケーブル方式) また、AHDレコーダーからAHDドライブユニット経由で制御信号を映像信号に重畳するため、レコーダーからカメラメニューの遠隔操作が可能です
トラスコ品番 227-9265 適合機種 AHDドライブユニット 形状 ドーム型 質量(g) 360 視野角 水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2° 画素数 219万 使用場所 屋内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。 防水性 IP66相当 使用場所 屋内/屋外 寸法(Φ×高さH)(mm) 113×82 質量(g) 約350 素子 撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 解像度 1920×1080(AHD2.0) 映像出力 AHD2.0、CVBS切替可 レンズ f=3.6mm 電源(V) DC12 ケーブル長(mm) hpン体:820±30 最低被写体照度(Lux) 0.05(IR照射時0lux) 赤外線投光距離 約15~20m 内蔵マイク 無し セット内容 本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ 消費電流(mA) 200 画素数 200万画素 画角 水平:約82°
1個
24,880 税込27,368
7日以内出荷

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様 映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品 カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質 筐体:アルミ合金 形状 防水・暗視型 質量(g) 590(ケーブル含む) 電源電圧 DC12/0.5A 保護等級 IP66相当 有効画素数 200万画素 記録媒体 SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm) 133×100.3 最大消費電力(W) 6 レンズサイズ(mm) 2.8~12 解像度 1920×1080、映像出力:720×480 視野角 水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子 1/3インチ SONY CMOS 録画時間 【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) 可視光撮影:0.03以上 画質 HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所 屋外 アズワン品番 64-9111-84 フレームレート 最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力 なし 赤外線投光距離 夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマット H.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

付属品 ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ 材質 本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック 形状 ドーム ホワイト 電源 12V DC±30% 本体質量(g) 320 レンズ f2.8mm/F1.6 固定レンズ 有効画素数 504万画素 [2880×1620px] 機能 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm) 109.9×100.9 最大消費電力(W) 4.2(12V DC、IR on) 焦点距離(mm) 最短900 撮像素子 1/2.7インチ CMOS 使用条件 -40℃~+45℃ / 湿度95%以下 信号方式 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、UL 実撮影画角 水平111°/垂直58°/対角132° 照射距離(m) 最大約40(赤外線) 距離 DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m 映像出力 BNC(HD/CVBS切替可) 最低照度(Lux) カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on) 防水 IP67
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

セーフラン安全用品ダミー防犯カメラ(ドーム型)
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品 取付用金具 材質 ABS 形状 ドーム型 ブラック 底径(Φmm) 約1.1 使用場所 屋内 アズワン品番 65-1339-04
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状 防水・暗視型 仕様 防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm) 約120×70×68 質量(g) 約200 電源 DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 動作温度(℃) -10~50 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード カラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカード マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角 60度 赤外線投光距離 約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品 両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質 (本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm) Φ88×79 質量(g) 127 センサー CDS(明るさ)センサー 使用電池 単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様 監視可能距離:最大約10m 形状 ドーム型 寸法(mm) Φ121×93 質量(g) 約320 電源 DC12V / 約450mA 信号形式 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度 682万画素 保証期間 1年 焦点距離(mm) 2.8~12 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 画角 水平角度:約35~75度 赤外線ライト Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 93×76 ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約360 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約500 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
28,980 税込31,878
4日以内出荷