- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 防犯カメラ マイクのおすすめ人気ランキング
防犯カメラ マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新495件の「防犯カメラ マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集音小型マイク」、「盗聴器コンセント」、「監視カメラ」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)
約17
電源(V)
DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7×8×33
周波数特性
50Hz~15kHz
消費電流(mA)
約3
入力感度
-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子
(音声)RCA.J
S/N比
40dB
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様
出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)
DC8~30(極性あり)
消費電流(mA)
15以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
付属品
ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質
本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状
ドーム
色
ホワイト
電源
12V DC±30%
本体質量(g)
320
レンズ
f2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数
504万画素 [2880×1620px]
機能
逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)
109.9×100.9
最大消費電力(W)
4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)
最短900
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、UL
実撮影画角
水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)
最大約40(赤外線)
距離
DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力
BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水
IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
小型で高性能なコンデンサーマイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン
コンデンサーマイク
出力
【音声】RCAJ端子
入力
【電源】Φ2.1DCジャック
電源
DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×43×11(マイク本体部)
質量(g)
約24
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
仕様
超小型集音マイク
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所
屋外
付属品
ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約75×65×120
質量(g)
約290
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
CMOS
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離
約30m
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途オフィスビル、学校、イベント会場など。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)
160
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
DC12V1A
消費電流(mA)
6
インピーダンス
出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)
入力感度
-50dB
出力レベル
-10dB
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
133×(13.5+52.5)
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容
CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)
約215(ACアダプタ含まず)
規格
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OS
Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示
オーバーレイ:日時
チャンネル数
13(1~13ch)
レンズ
f:3.6 mm、F:2.0
設定方式
WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約112×70×70
インターフェース
RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度
最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間
1年間
環境対応
RoHS(10物質)
動作範囲
パン:345度、チルト:90度
映像素子
1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LED
ステータス
耐水性
なし
動作湿度(%)
15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)
30 ~ ∞
絞り
固定
セキュリティ
WPA2-AES
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイル
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート
最大15フレーム/秒
音声
入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角
89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)
0~50
LAN設定
自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式
G.711a
画像圧縮方式
静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品
取扱説明書、保証書
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性
100Hz~10000Hz
インピーダンス
2.2KΩ±30%
入力感度
-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧
USB DC5V
指向性
無(全)指向性
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
付属品
ビス、コンクリートアンカー
形状
ドーム
色
ホワイト
材質(本体)
高耐久プラスチック
電源
12V DC±30%
本体質量(g)
140
レンズ
f2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数
504万画素 [2592×1944px]
機能
逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)
100×74.3
最大消費電力(W)
2.9
焦点距離(mm)
最短800
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC
実撮影画角
水平99°/垂直72°
照射距離(m)
最大約20(赤外線)
距離
DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力
BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホン
コンデンサーマイク
出力
【音声】RCAJ端子
入力
【電源】Φ2.1DCジャック
電源
DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)
Φ105×49.5
質量(g)
約120
保証期間
1年
付属品
電源アダプター
仕様
天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷