- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯アラーム
- 防犯マグネットのおすすめ人気ランキング
防犯マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「防犯マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓センサー」、「スイッチ付マグネット」、「ダンプ警報機」などの商品も取り扱っております。
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
タイプ
反射
取付け方法
マグネット式
表示内容
防犯パトロール実施中
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。
マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉
材質
POM、ネオジウム、SPCC、SUS430
質量(g)
42
部品名称
ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー
表面処理
黒色、Ni、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~+40
本体寸法(mm)
91×37×19
センサー寸法(mm)
28×16×14
音圧
100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命
アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所
屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/33、マグネット/4.4
電源
単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能
ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声
曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)
40、73、86
取付
マグネット、両面テープ、木ネジ
電源
単3形アルカリ電池(別売)
保護等級
IP44(防沫形)
電池寿命
1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)
センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)
115
材質
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×41.5×24
使用電源
単四電池×2本使用(お試し電池付)
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)
約105
付属品
両面テープ
色
ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
60×40×15
使用電池
LR44ボタン電池x4個
電池寿命
連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式
マグネット式
取扱説明書
(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
取付方式
ステッカー
材質
塩ビシート
寸法(mm)
約200×200
表面処理
ラミネート加工
使用場所
屋外/屋内
用途地域の防犯対策に
材質
蛍光黄地マグネット製
厚さ(mm)
10.8
寸法(mm)
300×500
ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
50×100×9
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
反射印刷
文字内容
防犯 パトロール中
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
742-0854
質量(g)
390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×480×0.8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
文字内容
特別警戒実施中
取付方式
ステッカー
材質
蛍光ステッカー
トラスコ品番
742-9622
寸法(mm)
300×100
色
蛍光グリーン
質量(g)
10
文字色
黒
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗
100MΩ以上
接点容量
AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命
5万回以上
機械的寿命
50万回以上
使用温度範囲(℃)
-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット
異方性磁石
材質
ABS樹脂
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)
15
材質
マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-40~80(氷結しないこと)
耐電圧
AC1500V 1min
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)
スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)
初期値:150以下
機械的寿命
5万回以上
接点容量
AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命
10万回以上
タキゲンコード
50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
設置場所
屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など
材質/仕上
(本体)ポリカーボネイト/ブラック。(吸着板)鋼/ニッケルめっき。(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
付属品
吸着板、バックプレート
高さ(mm)
11.2
質量(g)
28
種類
スイッチ付
最大開閉電流
DC0.5A
色(本体)
ブラック
最大開閉電圧(V)
DC100
最大開閉電力(W)
10
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)
16±20%
材質
マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-30~70(氷結しないこと)
定格
AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
最小適合負荷
(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)
(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数
10万回
耐電圧(V)
AC1500/1分間
タキゲンコード
50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷