- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 防草シート用固定釘のおすすめ人気ランキング
防草シート用固定釘のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新105件の「防草シート用固定釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草シート留め具」、「長い釘」、「5寸釘」などの商品も取り扱っております。
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質
(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)
(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)
(樹脂板)約60
穴径(Φmm)
(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)
(釘)15
太さ(Φmm)
(釘)5
釘頭(mm)
約Φ16
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。
材質/仕上
釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)
直径(Φmm)
約35
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質
釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ
【パッド】6cmΦ
長さ(cm)
【釘】20
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。
材質
くぎパット:PE、太くぎ:鉄
サイズ(mm)
くぎパット径:約60
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)
88
長さ(mm)
142
太さ(mm)
返し:約16.4。軸部:約10.8
種類
T形
材質
POM
色
黒
種類
Uピン
材質
Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
80×12.5
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
防草シートの押さ釘用のパットです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。叩いても破損しにくいPE材質です。
用途防草シートの押さえ釘用パット。
材質
ポリエチレン パット部:PE
厚さ(mm)
パット:6
パット径(Φmm)
直径60
材質
ポリエチレン
1パック(200個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色
モスグリーン
耐候年数(年)
屋外暴露:10
厚さ(mm)
約0.8
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
使用目的
防草
目付(g/m2)
260
巻数
1巻
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
jポウブナ専用釘パット(PAT)と土に叩き込める太くぎ最強セット。
用途強風地・軟弱土質地などへの防草シート押え用
材質
(パット)PE、(くぎ)鉄
色
くぎパッド黒、太くぎ生地色
長さ(cm)
30
パット径(Φmm)
60
1パック(100本)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久