防虫のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
2,840件の「防虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫網 基礎」、「防虫シート」、「殺虫」などの商品も取り扱っております。
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬ランキング1位
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)FSC認証認定FSC認証番号C081641
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテックランキング2位
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
1個
23,980税込26,378
当日出荷

防虫網 城東テクノランキング3位
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
1箱(20本)
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

虫コナーズプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)ランキング4位
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ適合害虫ユスリカ、チョウバエシリーズ虫コナーズアズワン品番65-0447-24利用場所屋内屋外両用
1個
1,149税込1,264
当日出荷

KSステンレス防鼠材 国元商会ランキング5位
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器
用途【効能】 蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウ3DT5D
1個
2,298税込2,528
当日出荷

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
1個
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本住環境防虫ベンツSL
材質原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレンブラック、グレー寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×25×20
1箱(40本)
24,980税込27,478
4日以内出荷

複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。 液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。 緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
1個(400mL)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

日本住環境通気層ホルダーP
防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980税込51,678
10日以内出荷


水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
1巻ほか
16,980税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
1個
25,980税込28,578
当日出荷

材質ポリプロピレン開口面積(cm2)100寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
1箱(10本)
29,980税込32,978
取扱停止中

【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ適合害虫ユスリカ、チョウバエシリーズ虫コナーズ利用場所屋内屋外両用
1個
999税込1,099
当日出荷