防錆シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
175件の「防錆シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防 錆 テープ」、「ガス配管 塗装」、「錆止めシール」などの商品も取り扱っております。
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm) 79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ヘルメチックスヘルメシール NO.30-V 防錆剤
ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。 グレー(液状) 主な用途 鉄部 使用温度範囲(℃) -10~+85 乾燥時間(分) (完全)50at20℃ 比重 1.2 指触乾燥時間(分) 20at20℃ 希釈剤 専用品 貯蔵期間 約1ヶ年 粘度(mPa・s) 1500±150at25℃ 作業レベル 良好 危険等級 塗膜厚(μm) 120/回 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2・回) 0.26 危険物の性状 非水溶性 加熱残分(%) 60±3
1缶(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質 シリコンゴム 質量(g) 27 引張強度 700psimin 伸び(%) 300 耐電圧(V) 400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点に使用可能なドライタイプの防錆処理剤です。 優れた防錆性で、金属表面を酸化・硫化から守ります。 ベタツキによる埃の寄せ付けや他に転移付着するような不具合がありません。 接触抵抗に悪影響を与えず、電気接点や電子部品に使用できます。
用途接点や電子部品などの金属表面の酸化・硫化防止に。 主成分 防錆添加剤 外観 薄黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
659 税込725
3日以内出荷

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 全長(mm) 1000 材質/仕上 亜鉛 質量(g) 1
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm) 9 引張強度(N/25mm) 257.5 引張強度(N/10mm) 103 粘着力(N/25mm) 22.5 特性 導電性、防食性
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様 JIS Z1901認定品 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~60 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.1 引張強度(N/10mm) 60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm) 48 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38 引張強度(N/mm2) 4.8 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係 付属品 ハケ付 適合 鋼管 適合規格 日本水道協会規格:JWWA K161 主成分 アクリル樹脂 液性 非水溶性液体 耐熱温度(℃) 150 危険等級 乾燥時間(時間) 6~24 耐圧(kg/cm2) 30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質/仕上 ポリエチレン+ゼラスト添加物
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

密閉された機器内部や容器に入れると、防錆成分が金属をコートし結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。タブレット1個当たり約7L容積内を防錆します。
種別 100錠入 質量(g) 0.85/錠 アズワン品番 3-6232-01
1袋(100錠)
6,890 税込7,579
当日出荷

1箱(80g×25個)
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 質量(g) 337 使用温度範囲(℃) -10~50 主成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃) 80 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(316mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 クッション 2本、木ねじ 4本 材質 (取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6762 比重 1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷