- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 防除器具のおすすめ人気ランキング
防除器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新224件の「防除器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草 剤 散布 機」、「除草剤散布 ポンプ」、「ラウンドアップ噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
3.9
全長×全幅W×全高(mm)
210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品
泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
サンドイエロー
質量(g)
1136
種類
電池式
電源(V)
DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×180×310
ノズル長(cm)
83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様
吸気口付、前ボタン式
その他
マスクは別売りです。
適合
併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスク
ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部
セルロース系樹脂
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に
仕様
異径金具
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
●蚊に効く!
【アースノーマット専用】
アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。
アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水溶解性の高いカリウム塩により、活性成分(グリホサート酸)の高濃度化を実現しました。
独自の界面活性剤により、有効成分が雑草にすみやかに拡展・浸透します。
一年生雑草から多年生雑草まで、幅広く枯らすことが出来、効果の完成度がきわめて高い除草剤です。
スギナをはじめ、難防除雑草(チガヤ、カヤツリグサ、ススキ、ササ)に対しても高い殺草力を発揮します。
土壌に吸着すると、微生物により速やかに分解されるので、土壌に蓄積することはありません。
性状
暗褐色澄明水溶性液体
成分
グリホサートカリウム塩44.7%
適合作物
陸稲、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水田刈跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、さとうきび、麦類、大麦、小麦(秋播)、雑穀類、そば、果樹類、かんきつ、野菜類(しゃくやく(薬用))、レタス、ねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん、ほうれんそう、だいこん、はつかだいこん、えだまめ、たらのき、たまねぎ、トナト、きゅうり、なす、アスパラガス、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、いも類、ばれいしょ、とうがらし類、ピーマン、オリーブ(葉)、びわ(葉)、薬用にんじん、ソルガム、牧草、桑、樹木類、林木、樹木等、畑作物、チューリップ
農林水産省登録第(号)
22161
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状
淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物
果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)
21766
毒劇区分
普通物
剤形
液剤(原液)
主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤
農林水産省登録第(号)
18814
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83