- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 防雨型作業灯のおすすめ人気ランキング
防雨型作業灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新225件の「防雨型作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨型クリップライト」、「作業灯 バッテリー」、「防水 作業灯」などの商品も取り扱っております。
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)
7
質量(kg)
0.49
摘要
屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
0.3
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
2
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
点灯方式
インバーター
保護構造
IP66
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)
100
消費電力(W)
13
全長(mm)
425
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2C
電線仕様-種別
2PNCT
明るさ(Lm)
840
替球
FPL13EX-N
仕様
屋外用防雨型、絶縁
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数
2
電線仕様
VCT0.75×2C
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IPX3
マグネット
マグネット/フック
光源色
昼光色
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
コード長さ(m)
2
仕様
防水コード
全長(mm)
215
質量(kg)
0.5
色
黒
高さ(mm)
266
口金
E26
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい
狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
エスコ品番
EA815LD-45S
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
439
質量(g)
370
電源
リチウムイオンバッテリー
照明装置
直管型高輝度LED
照度(Lx)
306(0.5m前方)、84(1m前方)
連続点灯時間
約3時間
防水仕様
防雨型
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌々日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)
15
電球の種類
蛍光管
特殊用途
防雨
適合
FPL13EX-N
トラスコ品番
342-9342
全長(mm)
345
質量(kg)
0.66
電源(V)
100
保護構造
IP66
コード長さ(m)
3
点灯方式
インバーター
明るさ(Lm)
840
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
【球】10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×300
電線長さ(m)
3
入力プラグ
防雨2Pプラグ
電線仕様-種別
2PNCT0.75mm2×2芯
色温度(K)
6000
使用電球
LDA10D-H-N10W
使用環境温度(℃)
-10~40
有効幅(mm)
【クリップ】挟み厚40まで
光源色
昼光色
入力電圧範囲(V)
AC90~110
防水性
IPX3
定格光束(Lm)
1550
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
消費電力(W)
36
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
仕様
防雨構造
トラスコ品番
279-8697
質量(kg)
1.12
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。
消費電力(W)
30
質量(kg)
1.3
芯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×85×212
電球の種類
LED
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所
屋外