100V500Wのおすすめ人気ランキング

2026/09/13更新
274件の「100V500W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振盪恒温器」、「100V 20A コンセント」、「ハロゲンランプ 100V 500W」などの商品も取り扱っております。
  • AC100V/500W レフ電球 エスコランキング1位
    電球の種類レフ電球仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球
    1個
    2,390税込2,629
    4日以内出荷

  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティングランキング2位
    ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
    1個ほか
    3,998税込4,398
    当日出荷から71日以内出荷
    バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業ランキング3位
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400芯数2芯・3芯兼用仕様アース付き電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
    1台
    9,998税込10,998
    当日出荷から翌々日出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • ランプ EHA 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランキング4位
    河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ EHA

    RoHS指令(10物質対応)対応
    1個
    7,398税込8,138
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業ランキング5位
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
    1台
    8,598税込9,458
    当日出荷から翌々日出荷
    バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

  • EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
    1台
    29,980税込32,978
    5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • パンジャパン・トレーディング

    アメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w

    アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球 ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください
    仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビンアズワン品番68-1423-36
    1個
    6,498税込7,148
    4日以内出荷

  • ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 JPD

    ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
    定格電圧(V)100口金R7S使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
    1個
    7,498税込8,248
    当日出荷から71日以内出荷
    バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

  • 白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式QF500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
    1式
    9,998税込10,998
    6日以内出荷

  • ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
    1個
    3,298税込3,628
    当日出荷から25日以内出荷
    バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

  • ウシオライティング

    JCD ハロゲン電球

    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
    1個
    6,398税込7,038
    当日出荷から61日以内出荷
    バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

  • 日陶科学

    卓上型電気炉

    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
    1個
    58,980税込64,878
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • ウシオライティング

    スタジオ用ハロゲンランプ

    電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
    1個
    5,998税込6,598
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 1個
    499税込549
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)

  • 耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
    1台
    13,980税込15,378
    3日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利。シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える。日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載。40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載。保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)。設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載。1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様。500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載。ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
    材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
    1個
    5,498税込6,048
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
    1個
    187,000税込205,700
    当日出荷

  • Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源600New

    中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
    1台
    78,182税込86,000
    4日以内出荷

  • ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
    使用場所屋内電球の種類ハロゲン
    1個
    12,980税込14,278
    当日出荷から61日以内出荷
    バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

  • PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否
    1個
    29,980税込32,978
    25日以内出荷から26日以内出荷
    バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)