- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 防音 マット 壁のおすすめ人気ランキング
防音 マット 壁のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「防音 マット 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸音 壁 材」、「防音 壁 材」、「防音壁紙」などの商品も取り扱っております。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)
12.5
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
加工
あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成
石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2
材質
(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)
19
タイプ
遮音シート
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)
50
長さ(mm)
1215
幅(mm)
415
寸法(mm)
415×1215
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維
密度(kg/m3)
24
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
質量(g)
117
耐熱温度(℃)
-40~100
難燃性
FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)
発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)
0.033
材質(表箔)
PVC(ポリ塩化ビニル)
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
303
幅(mm)
303
付属品
専用取り付けピン10本
材質
基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
303×303×12
より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。
コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
1300
幅(mm)
500
材質
リサイクル塩ビ樹脂制振マット
寸法(mm)
500×1300
質量(kg)
6.5
表面
エンボス加工
面密度(kg/m2)
10
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/28
1箱(4枚)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。
軽量で使いやすい吸音材です。
室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。
音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。
石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。
貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質
高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
すぐれた吸音性能で、音響効果をグレードアップ。
壁に取り付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。
後付けタイプですから、取り付けや配置替えが簡単に行えます。
中~高音域用、低~中音域用、コーナー用などの4種類をご用意。
上手に組み合わせることで、美しい音域の演出が可能です。
ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)
800
周波数(Hz)
(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
450×450×20
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
6
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
基材
有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面
6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)
10
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
加工
あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成
5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)
30
幅(mm)
400
長さ(mm)
400
材質
ウレタン
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
耐熱温度(℃)
約70
RoHS指令(10物質対応)
対応
木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)
606×909
基材
特殊非加硫ゴム
加工
(縁加工)四辺切り放し