- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 防音 屋外のおすすめ人気ランキング
防音 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「防音 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外吸音材」、「コンプレッサー防音」、「防音 パネル 屋外」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。
種類
その他
材質
シリコーンゲル
仕様
表面パウダー付です。
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)
0.67
色
グレー
仕上り寸法(m)
1.92×3.60
特性
防音
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメピッチ(mm)
約300
材質
シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)
タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)
800
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
関連資料
塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
仕様
アミ付・取付穴付
材質
本体部:SUS304/吸音材:ガラスマットEガラス繊維製
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様
アミ付
材質
本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
角・深型フード付ガラリ
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)
約1.0
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数
34
ハトメピッチ(mm)
縦42.5×横30
伸度(%)
縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8 ×3.4
引裂強度(N)
縦400×横403
材質(ハトメ)
真鍮
引張強度(N/3cm)
縦2020×横1940
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色
グレー
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
材質
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)
縦646、横591
シート厚さ(mm)
1.01
ハトメピッチ(cm)
30×42
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質
(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)
2
色
透明
加工
防炎処理、静電防止
引裂強度(N)
(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)
難燃性塩ビフィルム
認定番号
(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)
(縦)819/3、(横)703/3
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。
トラスコ品番
161-2104
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
50
質量(kg)
1.4
色
グレー
周波数(Hz)
1200~5000
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2
材質
(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)
19
タイプ
遮音シート
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
6
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)
50
色
ホワイト
質量(g)
約2480
備考
畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)
900×1800×50
面密度(kg/m3)
30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×1210×1940(ファン含め2025)
材質
段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック
総質量(kg)
32.6
標準装備品
換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブル
アズワン品番
64-4316-80
1セット
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)
6
厚さ(mm)
2.8
色
黒
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。
サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の
清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。
サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。
ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
色
シルバーメタリックライト
材質
本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム
仕様
取付穴付
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
U型フード付ガラリ
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。
仕様
オイルアラート:オイルセンサー付
付属品
プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、
トラスコ品番
989-386
電圧(V)
交流/100、直流/12
スイッチ
周波数切替:あり
タンク容量(L)
2
コンセント形状
単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
82
エンジン部総排気量(mL)
60
連続運転時間(h)
)(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5
交流定格出力(kVA)
1.1
始動方式
リコイルスターター
RoHS指令(10物質対応)
対応
直流定格出力(A)
12
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
1液湿気硬化タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適)
床暖房用木質床材の接着
特性
耐水、耐熱性
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
ウレタン樹脂系
配合
不要
主成分
ウレタン樹脂
標準塗布量
300~800g/m2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ