防音 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「防音 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロスナイ」、「防音フード」、「パイプファン 防音」などの商品も取り扱っております。
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質 プラスチック製 質量(kg) 0.3 適合パイプ径(Φmm) Φ100 通過風量(m3/h) 30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg) 2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg) 1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg) 2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 377×360×221
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上 アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防音フード
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様 耐塩害、ガラリ付 表面仕上げ シルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm) 191.5 寸法B(mm) 176 寸法C(mm) 195 寸法D(mm) 97 寸法E(mm) 96 寸法F(mm) 87.5 寸法G(mm) 8.5 寸法H(mm) 47 寸法J(mm) 69 寸法K(mm) 120 寸法L(mm) 62 寸法M(mm) 68 寸法N(mm) 167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室間(居室対居室:居室対廊下)による自然通気。防音構造。シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構。室内にマッチした角形デザイン。パネル2個入り
材質 プラスチック製 質量(kg) 0.4
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面処理 (本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 色調 (本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質 樹脂 タイプ ダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg) 3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 365×345×315
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg) 1.9 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

東芝キヤリア消音ダクト
材質 (外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル 色調 (外カバー)グレー 付属品 取付バンド 2個
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ。ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)。フードのみの防音効果は約30dB。吸音材は吸音フォーム。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 249×560×120
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷