- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 防音 機械 ゴムのおすすめ人気ランキング
防音 機械 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「防音 機械 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音」、「洗濯 機 防音 カバー」、「防音 パネル 屋外」などの商品も取り扱っております。
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。
厚さ(mm)
35
材質
【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)
-30~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度
(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
幅(mm)
940
仕様
音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2
材質
(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)
19
タイプ
遮音シート
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
目の粗さ
-
密度(kg/m3)
25
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)
500
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
色
黒
質量(g)
123
基材
EPDM発泡体
粘着剤
アクリル系
引張強度(MPa)
0.1
粘着力(N/25mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防音、防振に効果があります。
形状
角形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
色
黒
トラスコ品番
115-8437
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
12.8
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
6
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)
800
周波数(Hz)
(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
450×450×20
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。
厚さ(mm)
0.67
色
グレー
仕上り寸法(m)
1.92×3.60
特性
防音
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメピッチ(mm)
約300
材質
シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)
タテ×ヨコ:1600×1700
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:400×400
伸度(%)
タテ×ヨコ:50×60
質量(g/m2)
800
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.4
関連資料
塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)
30
幅(mm)
400
長さ(mm)
400
材質
ウレタン
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
耐熱温度(℃)
約70
RoHS指令(10物質対応)
対応
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など
厚さ(mm)
約0.5
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数
34
ハトメピッチ(mm)
縦42.5×横30
伸度(%)
縦23.4×横24.2
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8 ×3.4
引裂強度(N)
縦147×横139
材質(ハトメ)
真鍮
引張強度(N/3cm)
縦1060×横853
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)
ポリプロピレン
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適
材質
ウレタン
寸法(mm)
約25×300×300
アズワン品番
64-5072-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
300×400
質量(g/枚)
約540
梱包内容
同一柄4枚/箱
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。
音を遮断して音の透過を防ぎます。
新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
長さ(m)
6
厚さ(mm)
2.8
色
黒
幅(mm)
455
材質
特殊非加硫ゴム
質量(kg)
11.5
面密度(kg/m2)
4.2
ふち仕上
四辺切り放し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/23
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷