防音ガラリのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
110件の「防音ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮音 換気口」、「防音」、「防音フード」などの商品も取り扱っております。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上 アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様 耐塩害、ガラリ付 表面仕上げ シルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm) 191.5 寸法B(mm) 176 寸法C(mm) 195 寸法D(mm) 97 寸法E(mm) 96 寸法F(mm) 87.5 寸法G(mm) 8.5 寸法H(mm) 47 寸法J(mm) 69 寸法K(mm) 120 寸法L(mm) 62 寸法M(mm) 68 寸法N(mm) 167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 M型フード付ガラリ 材質 本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム 仕様 【金網(メッシュ)】10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質 樹脂 タイプ ダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様 アミ付 材質 本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプ フード・メッシュ脱着式 種類 丸型フード付ガラリ 仕上 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)防音フード
角型でシャープなデザインです。 止水板付。
メタリックライトグレー 仕上 アクリル焼付塗装
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg) 1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質 グラスウール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理 (本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 色調 (本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の 清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
シルバーメタリックライト 材質 本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム 仕様 取付穴付 メッシュ なし 仕上 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ 水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類 U型フード付ガラリ
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
1個
4,588 税込5,047
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)