防食亜鉛のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
157件の「防食亜鉛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛 丸 棒」、「防食アノード」、「亜鉛棒」などの商品も取り扱っております。
防蝕亜鉛板 ノーブランドランキング1位
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産ランキング2位
高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事ランキング3位
三井金属商事防蝕亜鉛 ZAP
高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)ランキング4位
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドランキング5位
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
1個
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ジンクエクセル防蝕亜鉛 CPZ
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
1枚
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
1巻
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
1箱(3枚)ほか
16,980税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕亜鉛板
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]プロペラ防蝕亜鉛二ツ割
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


サンコーテクノジンクハット
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
1セット(30個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペースト
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
1個ほか
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジンクエクセル防蝕アルミ アラノード
アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
1箱(16個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
1巻
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

電気防食効果で長期に渡り、オールアンカーを錆から守ります。 メンテナンスコストが大幅に削減します。 スパナ等で締付けるだけの簡単施工です。
用途オールアンカー用防食保護キャップ材質陽極亜鉛合金(純亜鉛99.995%) 、表面処理:アクリル樹脂焼付塗装
1セット(4個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)