- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 除草 ハサミのおすすめ人気ランキング
除草 ハサミのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「除草 ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑草刈鋏」、「草刈り ハサミ」、「草取りハサミ」などの商品も取り扱っております。
細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用
全長(mm)
170
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
5
材質
刃部:ステンレス。柄部:樹脂(PP・TPR)
質量(g)
80
材質(刃)
ステンレス
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)
900
質量(g)
1540
刃長(mm)
320
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)
320
刃長(mm)
140
材質
刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
使用目的
手入れ
切断対象
芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)
505
切断能力(mm)
10
刃長(mm)
145
トラスコ品番
868-2972
質量(g)
660
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)
245×900×160
色
(グリップ)赤
質量(g)
1220
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)
155
材質(柄部)
ABS
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)
ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。
全長(mm)
330
刃長(mm)
165
質量(g)
250
使用目的
刈り作業
機能
刃先角度360度変更機能
切断対象
芝
切刃(mm)
120
硬度HRC(刃部)
52±2
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)
260
トラスコ品番
770-0288
刃幅(mm)
80
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに
全長(mm)
580
刃長(mm)
155
切断能力(mm)
5
仕様
バネ付、刃カバー付
トラスコ品番
769-9956
材質
刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)
780
刃形
Vカット仕上げ
口金
パイプ
使用目的
刈取り
切断対象
雑草
柄
天然木ナラ(320mm)
適合替刃
0126S
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)
330
刃長(mm)
135
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)
236
切断対象
芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷