- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 除雪用のおすすめ人気ランキング
除雪用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新647件の「除雪用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕うん機・管理機・除雪機」、「スノーダンプ」、「除雪 スコップ」などの商品も取り扱っております。
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)
約108
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-3290
幅(cm)
約35
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)
1130
材質
刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)
1145
トラスコ品番
776-4375
色
グリーン/オレンジ
刃先(mm)
310
刃先幅寸法(mm)
352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)
5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×135×1275
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。
材質
皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)
皿:約55
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約153.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
滑水・滑雪効果に優れています。
厚さ(mm)
約0.16(±0.02)
材質
PE
形状
折りたたみタイプ
使用期間
(目安)約10か月
全長(mm)
1280
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番
819-3259
質量(kg)
1.1
刃長(mm)
284
刃先幅寸法(mm)
429
生地はポリエチレン100%で非常に耐久性の高い素材を使用しています。
耐久性・耐候性に優れており、シートの上に積もった雪を簡単に重機で吊り上げられます。
強度に優れ、扱いやすく経費削減にも役立ちます。
最大積雪荷重は2tまで可能。
寸法(m)
5.2 x 5.2
本体生地厚さ(mm)
0.65
質量(g/m2)
340
色
表グリーン/裏ホワイト
最大積載荷重(kg)
2
タイプ
強化
1枚
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
トラスコ品番
819-3258
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)
1400
刃長(mm)
287
刃先幅寸法(mm)
556
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様
走行方法/自走速度:手動
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
960×470×980
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
1.6
エンジン形式
LC154F
始動方式
リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)
0.35
投雪角度
190°
最大投雪距離(m)
8
除雪幅(mm)
460
除雪量
最大:15t/h
除雪高(mm)
300
排気量(cc)
総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)
1190
全長(cm)
約119
材質
皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番
819-3286
質量(kg)
1
刃長(mm)
410
幅(cm)
約35
刃先幅寸法(mm)
350
2018年トラスコ掲載ページ
9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷