- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 陰極管のおすすめ人気ランキング
陰極管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「陰極管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クルックス管」、「冷陰極管」、「バックライト 冷陰極管」などの商品も取り扱っております。
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様
台付き
管径×長さL(mm)
40×300
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)
140×108×46
出力
DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き
電源
ACアダプタ(付属)
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容
クルックス管 S型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)
130
1個
¥304,000
税込¥334,400
8日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
170×235×150
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
DC3000~35000(最大)、連続可変
機能
極性表示、赤色警告ランプ搭載
距離
放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
¥105,000
税込¥115,500
4日以内出荷
真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様
真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種
寸法(mm)
440×140×495
寸法(Φ×mm)
真空管:約25×400
1個
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他
台付き
付属品
偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き)
寸法(mm)
Φ40×300(管)
1セット
¥62,000
税込¥68,200
4日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容
冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)、冷陰極式クルックス管 CT-MR(磁界の影響を示すもの)
電源
[専用]出力:DC1,000V・1mA、電源:ACアダプタ(付属)、寸法(mm):140×108×46
1セット
¥120,000
税込¥132,000
11日以内出荷
B10-7216熱陰極式クルックス管(注文コード:50434309)の補充部品です。
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。
また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。
十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容
クルックス管 JS型
種別
(十字板入り) JS型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)
陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)
130
1個
¥186,000
税込¥204,600
8日以内出荷
冷陰極式クルックス管のセットです。
セット内容
冷陰極式クルックス管 CT-CR(十字板入)、冷陰極式クルックス管 CT-TP(偏向極板入・専用電源付)
電源
[専用]出力:DC1,000V、1mA
1セット
¥89,000
税込¥97,900
11日以内出荷
熱陰極式クルックス管を駆動するための専用電源です。
加速電圧スイッチ搭載。スイッチひとつでクルックス管のアノードに300Vの加速電圧を印加。
偏向極板に加える電圧の制御も、スイッチとつまみで簡単に調節可能。
寸法(mm)
110×140×48
電源
ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)
DC6(ヒ-タ-用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
1台
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
電子が多結晶黒鉛格子を通過(デバイ・シェラー回折)する時に生じる干渉を観察し、蛍光板上で可視化することにより、電子の波の性質を観察できます。また、黒鉛のリングの半径や格子面間隔から、さまざまな陽極電圧において単色放射線の波長を算定し、ド・ブロイの物質波の仮説を確認することもできます。
セット内容
クルックス管S型、専用電源、クルックス管ホルダー、磁石
種別
(電子線回折管) S-DH型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vh≦7V、Ih<0.4A、陽極電圧:Va≦5kV、焦点調整電圧:V≦50V
管径(Φmm)
130
1個
¥539,000
税込¥592,900
8日以内出荷
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。
最大放電距離100mm。
出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品
放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル
寸法(mm)
265×220×170
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
100000(最大)、連続可変
機能
極性切替スイッチ
距離
放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
¥165,000
税込¥181,500
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容
紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電気の性質、帯電の有無を調べるなどの他、静電誘導の実験に使用します。また、2個使用して電位差による電流現象の実験が興味深く行えます。
種別
LE-A
厚さ(mm)
0.001~0.002(はく)
寸法(mm)
Φ95×全高140(びん)
径(Φmm)
50(集電板)
1個
¥8,700
税込¥9,570
当日出荷
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)
2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)
6×51
規格
1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。
45秒でスピード除菌。
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷