陽イオン交換樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「陽イオン交換樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸水 洗浄」、「イオン 交換 装置」、「陰イオン交換樹脂」などの商品も取り扱っております。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個(500mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他 袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体 MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L) 5 比率 カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

弱酸性陽イオン交換樹脂
種別 Amberlite アンバーライト IRC 76 アズワン品番 62-2123-63
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様 <実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験 セット内容 強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個 母体構造 スチレン系 水分保有能力(%) 強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56 均一係数 強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6 粒径(mm) [調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

強酸性陽イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別 アンバーライト アズワン品番 62-2123-76
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様 50:50 サイズ 5L
1箱(5L×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

交換容量(mL) (gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4 水分保有能力(%) 44~48 官能基 -SO3M
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別 触媒用イオン交換樹脂 イオン H+形 母体構造 スチレン系 官能基 -SO3H
1個(200g)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(500mL)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

採水量 150L/h 寸法(Φ×高さH)(mm) 約78×250 材質 PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 質量(g) 約850 使用水温(℃) (通水)1~40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

交換容量(mL) (gCaCO3/L)67.5、(mg相当/mL)1.35、(mg相当/g)3.4 水分保有能力(%) 38~44 官能基 -N=(CH3)2X。C2H4OH(Cl-形)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ハイ・ソフナーは陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂を混合し、硬水を純水にかえます。水中に含まれるカルシウム塩やマグネシウム塩を除去しアイロンに有害となる硫酸マグネシウムや炭酸カルシウムの沈殿・結石を防ぎます。 ハイソフナーは水にいれておくだけで、不純物を分解し 水垢を出にくくします。 アイロンを長く大切に使う方はおすすめの一品です。
仕様 水垢防止剤
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様 イオン交換フィルター。カチオン100% タイプ カチオン100% 内容量(g) 630(約800cc) 流量(L/h) 5~10(水道水にて) 採取量 約200L サイズ(mm) Φ75×250 アズワン品番 1-5736-02 使用水温(℃) 5~40 純度(MΩ) 15~17.5 適合ハウジングサイズ 10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ 10インチ 流量(L/h) 推奨:4~10(水道水にて) 寿命 フィルター:150L/本(±50%) 寸法(mm) Φ72~74×250±2 内容量(mL) 700±50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)