- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 隅金具のおすすめ人気ランキング
隅金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新316件の「隅金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用 金具」、「コーナー 金具」、「三面金具」などの商品も取り扱っております。
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容
1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質
(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)
(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質
BSP
質量(g)
15
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SPCC
表面処理
3価クロメート
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
穴数
7
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質
鉄
穴径(Φmm)
4
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
見た目が美しくファッション性がある。サビには強いが湿気はダメ!!
用途机・箱・組立棚・棚・椅子などの補強金具です。
材質
鉄にカラー焼付塗装
鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。
材質
鉄
仕上
ユニクロ
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
寸法(mm)
240
色
クローム
穴数
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質
スチール
表面処理
ユニクロームメッキ仕上げ