階段 スベラーズのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
93件の「階段 スベラーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナーガード 階段」、「階段 滑り止め 屋外」、「段差滑り止め」などの商品も取り扱っております。
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用 材質 (すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
1本ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm) 670 材質 (笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様 粘着剤付 材質 硬質PVC+軟質PVC 幅(mm) 36 厚さ(mm) 3 ブラウン 高さ(mm) 10.5
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。 厚さ(mm) 4.1 高さ(mm) 19.1 材質 塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤 ホワイト 奥行(mm) 約39.5
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm) 38 材質 本体/軟質塩化ビニール 全長(mm) 680
1袋(14本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学スベラーズ長尺
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。 蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様 裏面粘着テープ付 全長(mm) 1820
1箱(20本)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ヤヨイ化学スベラーズ
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。 蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様 裏面粘着テープ付 全長(mm) 670
1箱(14本)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに 主な用途 滑り止め用 テープ長さ(mm) 550
1パック(3枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m) 2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スベラーズ ホワイト
木製の室内階段用すべり止め材です。 強力粘着テープ付で取付は貼るだけ。 薄暗い階段でも、くっきりわかりやすくなります。
寸法(mm) 1820 ホワイト
1パック(20本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1セット(5本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

うす暗い階段でも段差がくっきりわかるホワイトスベラーズ。 視力の低下や色の識別に苦慮されているお客様のご要望により新発売。 明るいときはもちろん!うす暗くてもホワイト色で段差くっきり!
材質 すべり止め材/塩化ビニール、粘着/アクリル系粘着剤 長さ(cm) 67
1セット(14本)
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品 SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質 木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg) 150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質 【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂 仕上 【金代】B2シルバー 穴径(Φmm) 5.8Φバカ穴 穴ピッチ(mm) 75
1本(1000mm)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製アシステップに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のノンスリップです。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質 アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ 材質(本体) PVC樹脂 適合品番 KGF516・AF35・KGF5275・A1270 関連資料 本体図面(0.02MB)
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm) 2.3 幅(mm) 38 穴径(Φmm) 4 上部穴径(Φmm) 9 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)