- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 階段クッションのおすすめ人気ランキング
階段クッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「階段クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 階段」、「コーナーガード 階段」、「安全クッション」などの商品も取り扱っております。
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)
670
材質
(笠木)両面テープ付軟質樹脂
表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。
裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい。
用途建築現場、工場、引っ越し現場、廊下などの養生
色
ブルー
材質
ポリエチレン板1.5mm、発泡ポリエチレン2.0mm
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
(框)30
奥行(mm)
195
1ケース(16枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
裏面にクッション材を付けており緩衝性が良く、表面はラミネート加工で耐水性があり転用も可能です。
用途階段の養生に
材質
表面:フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
トラスコ品番
785-1189
質量(kg)
4.4
1セット(16枚)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様
裏面粘着テープ付
全長(mm)
1820
色
白
1箱(20本)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
色
Mグレー
トラスコ品番
802-0912
寸法(mm)
段鼻:50
質量(kg)
4.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
500×900×10×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
19.1
材質
塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤
色
ホワイト
奥行(mm)
約39.5
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質
塩ビ
全長(mm)
2000
裏面にクッション材を付けており緩衝性に優れ、表面はラミネート加工しておりますので、耐水性があり転用も可能です。
用途階段の養生
材質
表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
3
色
Mブラウン
トラスコ品番
802-0906
質量(kg)
2.8
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様
粘着剤付
材質
硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)
36
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
高さ(mm)
10.5
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
材質
再生ポリエチレン
厚さ(mm)
3
色
ブルー
軽くて持ち運びが便利です。
ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
(框)30×(奥行)220×(幅)950
1箱(14枚)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質
(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
リサイクル可能な階段養生材です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくくなっています。
材質
再生パルプ
幅(mm)
730
厚さ(mm)
2.3
適合サイズ(mm)
框/40。踏み板/215~245。ケコミ/125~155
1ケース(14枚×3箱)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
気になる足音、足元の冷え防止になります。
裏面吸着で滑りません。
消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット
材質
表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)
220
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22 104 020