- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 階段手すり 価格のおすすめ人気ランキング
階段手すり 価格のおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新116件の「階段手すり 価格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段手すり」、「ベースプレート 手すり」、「屋外用手すり」などの商品も取り扱っております。
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。
S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ(mm)
3600(1200×3本継)
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
付属品
ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-1690-12
エコマーク認定番号
06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
H900シリーズ用
1組
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。
S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
トラスコ品番
464-8111
質量(kg)
4
幅(間口)W×奥行D(mm)
900×1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)
2.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
450
踏ざん踏面幅(mm)
396
材質
アルミ合金
階段に簡単取付け ラミン天然木32径使用
長さ(mm)
3600mm
色
クリア
エコマーク認定
認定
太さ(Φmm)
32
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06115004
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
直径(Φmm)
(手すり)35×28
手すりは絶縁性ではありません。
適合
G-062/082/093/123
付属品
取付金具
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06115004
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
900
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ42.7
凸凹のあるグリップ加工で握りやすさを追求した手摺です。
材質
手摺:サイクルウッド集成材、[エンドエルボ] 金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)/カバー:ポリプロピレン(シルバー生地色)
縦(mm)
800
握り径(Φmm)
32