隙間ケージのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「隙間ケージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間ゲージ」、「隙間ゲージ ステンレス」、「厚さ ゲージ」などの商品も取り扱っております。
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様 リーフ形状:A 材質/仕上 SK焼入品 リーフ幅(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容 (サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。 全長×全幅W(mm) 75×13
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別 テーパーゲージ 材質 SC材 幅(mm) 11 全長(mm) 160 精度(mm) ±0.04 最小読取値(mm) 0.05 仕上 硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm) 0.03~1.0 リーフ枚数 19 リーフ組合せ(mm) 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度 HV400以上
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm) 0.04~0.30 リーフ枚数 9 リーフ組合せ(mm) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 材質 炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度 HV400以上
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容 0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ) 測定範囲 0.0015-0.015(インチ) 付属品 入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm) トラスコ品番 373-8639 材質 スチール(焼き入れ無) 質量(g) 34 サイズ(mm) 90×13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

測定範囲(mm) (バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30 セット内容 バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入 トラスコ品番 373-8647 材質 スチール(焼き入れ無) 質量(g) 100
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容 厚さ(mm)×枚数。0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番 109-0704 材質 0.2-0.3:錫メッキプレート。0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g) 250 寸法(幅W×長さL)(mm) 20×120
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質 炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度 HV400以上 形状 A型 JIS規格 B7524 リーフ幅(mm) 12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)