隙間テープ1mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「隙間テープ1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジテープ 1mm」、「床 壁 隙間 テープ」、「隙間 テープ 2mm」などの商品も取り扱っております。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質 EPDM発泡体 主な用途 隙間用 特性 耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。 主な用途 隙間用 使用場所 屋内用
1パック(2巻)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途 隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分 ブチルゴム系 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 1.5 テープ厚さ(mm) 2 主成分 ブチルゴム 原材料 ブチルゴム 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途 隙間用 特性 耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途 窓・サッシ用 粘着力(N/10mm) 4.6 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 剥離紙 あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
テープ長さ(mm) 1850
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 4.6 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープ あり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g) 288 粘着力(N/20mm) 9.2 引張強度(N/cm2) 8.0 セパレータ あり 特性 気密防水、断熱性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部 ドア、窓回りのすきまに。
1パック(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)