- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 隙間パッキン 洗面台のおすすめ人気ランキング
隙間パッキン 洗面台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「隙間パッキン 洗面台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 隙間埋め」、「5cm隙間収納」、「壁の隙間埋め」などの商品も取り扱っております。
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質
TPO
長さ(mm)
500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
長さ(mm)
1000
最高使用温度(℃)
200
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様
使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質
エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×620×40(パックサイズ)
使用場所
洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番
65-2071-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
PP
寸法(mm)
38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)
20×600×500
色
白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質
表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)
75
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.9×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品
コーナー用シール付
材質
エラストマー
長さ(mm)
640
寸法(幅W×高さH)(mm)
37×35
適合すきま(mm)
2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。
用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。
材質
ABS樹脂・非塩ビエラストマー
長さ(mm)
1000
サイズ(mm)
適応隙間:3~5
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分
ブチルゴム系
色
ホワイト
タイプ
片面粘着テープ
種類
ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)
23
テープ長さ(m)
1.8
危険物の類別
非危険物
厚さ(mm)
2
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
80
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合
D40
材質/仕上
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
長さ(mm)
500
最高使用温度(℃)
200
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
260/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
厚さ(mm)
0.2
色
半透明
適合
D30
材質/仕上
ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
20×600×2000
色
白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷