- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 隙間電源コードのおすすめ人気ランキング
隙間電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「隙間電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラット電源ケーブル」、「隙間 延長コード」、「窓用ケーブル」などの商品も取り扱っております。
用途アナログビデオ出力タイプ防犯カメラの配線専用
厚さ(mm)
(最薄部)約0.1
長さ(cm)
約25
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1回路
適合規格
(PS)E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
構成
上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
寸法(mm)
融着部/30、非融着部/70
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
ケーブル長(m)
0.5
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
電流容量(A)
0.5(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグ
スイング式
プラグ形状
2P・スイングプラグ
色
黒
仕様
【絶縁キャップ】あり
タイプ
ノーマル
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
適合地域
日本国内のみ
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
動作環境
温度-30~+60℃、湿度0%~60%
使用場所
屋外
伝送速度(Mbps)
10/100/1000
ケーブルタイプ
フラット
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
熱に強く割れにくい。
色
ホワイト
質量(g)
745
定格
125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×140×45
電源コード(m)
10
機能
耐トラッキングカバー付
プラグ形状
2P
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品
両面テープ×2枚、木ネジ×4本
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
対応
カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。
ケーブル径(Φmm)
0.25×18
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。
セット内容
隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式
ケーブル長(cm)
約25
厚さ(mm)
約0.1(最薄部)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
合計1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
使用場所
屋内専用
プラグ形状
スイング
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)
1
線径(Φmm)
3.2
ワイヤー径(Φmm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
熱電対タイプ = J。コア数 = 2。長さ = 5m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +220℃。コアストランド = 7/0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 7。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC, RoHS対応。。熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。
薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。
アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、【導体構成】ヨリ線/単線、【モールド加工コネクタ】○
厚さ(mm)
1.5(ケーブル)
材質(シース)
アルミ
芯数
8芯
固定方法
ネジ穴×4(M3対応※ネジは付属していません)
使用温湿度範囲
-30~60℃/0~60%
インターフェイス
RJ-45
結線
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15