隠し蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
294件の「隠し蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠しヒンジ」、「裏蝶番」、「フラット丁番」などの商品も取り扱っております。
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様 RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品 十字穴付木ねじ 開き角度(度) 180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)SPCC/Zn。(シャフト)SWRM/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質 質量(g) 41 種類 標準 仕上 光沢クロメート処理 適合扉厚(mm) 14以上 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅/素地 仕上 素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 種別 設備・機械 質量(g) 183 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質 (本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート 形状 隠し丁番型 幅(mm) (扉)900以下 厚さ(mm) (扉)29以上 高さ(mm) (扉)2400以下 種類 標準 耐荷重 294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能 三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm) 120 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 29 最大扉高さ(mm) 2400 最大扉幅(mm) 900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質 (シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃) 0~+60 取付け方法 ねじ止めまたは溶接 取付方向 シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm) 0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg) 5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品 十字穴付皿木ねじ 開き角度(度) 180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用 長さ(mm) 160 材質 アルミ+亜鉛 寸法(mm) 160 仕上 ニッケル 適合扉厚(mm) 38以上 適合扉質量(kg) 80(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用 仕様 標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 適合扉厚(mm) 36以上 開き角度(度) 180 最小扉厚(mm) 36 最大扉高さ(mm) 2000 最大扉幅(mm) 900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g) 50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックス
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用 材質 ポリアミド(PA) 質量(g) 100 種類 標準 仕上 ヘアライン仕上 本体長さ(mm) 84.5 開き角度(度) 180° RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 32 最大扉高さ(mm) 2100 最大扉幅(mm) 800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート 材質 亜鉛合金(ZDC) 種類 標準 付加機能 三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm) 70 開き角度(度) 180° RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 19 最大扉高さ(mm) 1200 最大扉幅(mm) 600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度) 180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨。(シャフト)SUS304。(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー(A)(B))SUS304 質量(g) 89 使用温度範囲(℃) -40~80 難燃性 (UL)94HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)