- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 隠し蝶番 スガツネのおすすめ人気ランキング
隠し蝶番 スガツネのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新133件の「隠し蝶番 スガツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番180度」、「蝶番 カバー」、「隠し蝶番」などの商品も取り扱っております。
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質
(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート
形状
隠し丁番型
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)29以上
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
耐荷重
294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品
十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)
180
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)
160
材質
亜鉛合金
材質/仕上
(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
種類
標準
仕上
焼付塗装
適合扉高さ(mm)
2400以下
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)
35以上
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)
35
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
開き角度(度)
180
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様
標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
180
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)
180
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
70
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
19
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
600
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質
鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
100°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質
鋼
主材質
(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様
扉幅(開き扉):900mm以下。扉幅(収納パネル):500~ 900mm。扉高さ:2500mm以下。扉厚:34~40mm。扉質量:40kg以下
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ5×15。掘込加工テンプレート
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)30以上
質量(kg)
(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色
ライトグレー
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
仕上
(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)
20以上
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
135|160
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
30
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
38以上
開き角度(度)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
900以下
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
仕上
サテンニッケルめっき
適合扉高さ(mm)
2100以下
付加機能
三次元調整機能
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
1000以下
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
1000
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
隠し丁番型
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
90
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
23
最大扉高さ(mm)
1500
最大扉幅(mm)
600
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
長さ(mm)
180
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地
質量(g)
972
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
2100以下
付加機能
三次元調整機能
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
120kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn。(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質
【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色
ゴールド
耐荷重(kg)
40以下
調整範囲(mm)
左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)
850×2400 以下
取付扉厚(mm)
33