- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 集塵バケツのおすすめ人気ランキング
集塵バケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「集塵バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 ペール缶」、「掃除機バケツ」、「サイクロン」などの商品も取り扱っております。
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌々日出荷
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)
2.3
アズワン品番
62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
適合
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料
(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合機種
3612、3612BR/BRA、3620/A、3608B、3612C
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
トラスコ品番
835-9142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質
フィルターカバー:PCTG樹脂
材質(本体)
黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~60
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
材質(エレメント)
ポリビニールホルマール(PVF)
使用圧力範囲(kPa)
-100~0
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム(NBR)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)
(バケット)20
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9.0/11.0
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))
67±2以下
吸込口径(Φmm)
125
寸法(mm)
649×649×1462
質量(kg)
70
電源コード(m)
3(4心プラグなし)
フィルター
成形カートリッジ
塗装色
日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)
4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.0/2.8
ちり落とし方式
手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品
フィルター×2枚、ACアダプター
寸法(mm)
240×185×60
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.6A
消費電力
ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W
回転数
ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
4-2113-01
稼働時間(時間)
約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
1台
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
適合機種
HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質
容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600