- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 集塵機 部品のおすすめ人気ランキング
集塵機 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新162件の「集塵機 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機」、「集塵機アクセサリー」、「マキタ 集塵機」などの商品も取り扱っております。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
水洗いができるウォッシャブルタイプ
標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ
トラスコ品番
835-9143
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番
835-9144
適合本体
VC-1200、VC-1100、VC-1150、VC-1250、VC-120、VC-210、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合
VC-23、VC-30
種別
スポンジフィルター
厚さ(mm)
5
直径(Φmm)
(取り付け時)140
タイプ
湿式用
寸法(縦×横)(mm)
150×200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
トラスコ品番
368-7035
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
乾式に使用。RYOBI製及びKYOCERA製集じん機に対応
トラスコ品番
220-1359
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合
VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
適合本体
VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m)
1.8
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、HW67-20
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合
EVC-200SCL/200PCL
種別
ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合
VC-23、VC-30
トラスコ品番
379-8607
種別
カートリッジフィルタ
タイプ
乾式用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合本体
VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応