- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 集塵機付きグラインダーのおすすめ人気ランキング
集塵機付きグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「集塵機付きグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機付きサンダー」、「グラインダー 集塵機」、「集塵機」などの商品も取り扱っております。
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品
メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合
メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種
マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
寸法(mm)
180×157×79
アズワン品番
64-8481-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
AC100
定格電流(A)
7
消費電力(W)
660
電源コード(m)
2.5
寸法(mm)
445×230×250
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
集じん機部は、設置面積と最小限に抑えた設計で後部へのモーター突出もありません
高性能専用カートリッジフィルターを搭載しています
性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています
グラインダーの運転操作やダスト処理などのメンテナンスを前面へ集約し、性能維持に欠かせない高操作性のシェイキング装置を標準装備しています
日本産業機械工業会「優良公害防止装置普及促進協議会認定登録0208番号」品です
独自のプリーツ形状でろ過面積が非常に広く、長期間能力を維持し、目詰まりしにくい高性能不織布フィルターを搭載しています(捕集効率5μm以上99.99%捕集)
フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです
工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています
1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途金属材料・樹脂材料・製品の加工、研磨に。
トラスコ品番
108-6332
1台
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
ホース接続径(Φmm)
(外径/内径)38/30
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
電源電圧(V)
3相200
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
モータータイプ
専用自社モータ
フィルター
2枚
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
手動式
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
モータータイプ
専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)
100×915
フィルター
1枚
ベルト速度(m/min)
1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×424×830
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)
100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
ちり落とし方式
手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)
20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)
17.2
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。
モータータイプ
専用自社モータ
フィルター
2枚
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
手動式
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
ベルト速度(m/min)
516/618
付属品
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ
専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)
100×915
フィルター
1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×424×830
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)
10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)
8.6
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)
9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
19
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15.9
電源(V)
単相100
電流(A)
6.2
定格出力(W)
550
コード長さ(m)
2
全長(mm)
395
付属品
研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)
質量(kg)
20.5
トラスコ品番
416-6531
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷