- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 難燃 ボックスのおすすめ人気ランキング
難燃 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新722件の「難燃 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不燃ケース」、「耐熱性ボックス」、「工業用 ケース」などの商品も取り扱っております。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性
難燃
材質
取付ビス(ナベタッピング):鉄
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)
難燃性
UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上/下)
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)
59
仕様
屋内用
材質
PC+PBT樹脂
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ
穴加工なし
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色
ベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+ABS樹脂
保護等級
IP65
板厚(mm)
(ボックス)扉3~4
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級
IP65
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×132
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)
59
仕様
屋内用
材質
PC+PBT樹脂
タイプ
Φ30穴加工
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
汎用タイプ
規格
CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)
59
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様
屋内用
タイプ
Φ22穴加工
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)/22
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0