難燃性ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
444件の「難燃性ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃 ボックス」、「黒プラスチックケース」、「不燃ケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質 GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性 難燃 材質 取付ビス(ナベタッピング):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) 上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 難燃性 UL94V-0 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上/下)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性 難燃 材質 取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足) エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足) ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

特性 防水・防塵 材質 ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバースクリュー:無処理 保護等級 IP54 締付トルク(N・m) カバー:0.6~0.8 材質(カバー) トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット) EPDM 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー) トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色 ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー) ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 表面処理(カバー) シボ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm) 30 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット 取付穴数 角上4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60.3×22.9×96.5
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質 アルミ 塗装色 オリーブ塗装7.5Y3/1 板厚(mm) 前面・後面パネル:2、ベース:1.5
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)