- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 雨 養生 シートのおすすめ人気ランキング
雨 養生 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「雨 養生 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水シート」、「ブルーシート 完全防水」、「屋外防水シート」などの商品も取り扱っております。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別
ポリカハトメ
材質
(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色
ブルー
厚さ
#3000
引裂強度(N)
タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)
タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
90
材質(ロープ)
ポリプロピレン
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
900
形状
折りたたみタイプ
引裂強度(N)
縦200、横150
引張強度(N/cm)
縦550/5、横450/5
特性
採光
ハトメ
アルミハトメ
紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安)
強度 :引張強度は1.5倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐UV、耐候、耐雨、耐風
材質(ロープ)
ポリプロピレン
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
厚さ(mm)
0.22
色
ブルー
エコマーク認定
認定
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
質量(g/m2)
150
材質(ハトメ)
PE(ジョイントホール)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
22 128 002
再生材使用
使用
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ
#3000相当
色
青
形状
折りたたみタイプ
材質
(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)
Φ約12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色
表:シルバー/裏:ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV
材質
(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
アルミハトメ
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに
厚さ(mm)
0.23
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
厚さ
#3000
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ
アルミハトメ
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
ホワイト
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
長さ(m)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。
厚さ
厚手(#3000)
特性
防水
材質
ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
形状
折りたたみタイプ
耐久性
約9ヶ月~12カ月
用途養生や目隠し、雨、風からの保護に
呼び寸法(縦×横)(m)
10×10
厚さ(mm)
0.06
エスコ品番
EA911AB-4
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
タイプ
薄手(番手無し)
ハトメピッチ(mm)
約900
ハトメ内径(mm)
12
1セット(2枚)
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ
#1300相当
色
青
形状
折りたたみタイプ
材質
(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
ハトメ内径(mm)
Φ約12
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色
(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)
0.6
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
引張強度(N/cm)
縦2400/5、横2100/5
ハトメ
アルミハトメ
色
メタリックシルバー
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
耐久性(年)
約5
引張強度(N/5cm)
縦2500、横2350
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)
0.47
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦1750、横1510
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
特性
耐UV、耐候
ハトメ
アルミハトメ
高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質
塩化ビニルシート、ポリエステル糸
取付間隔(cm)
ハトメ:約45
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。
優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。
養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。
シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
引き出しが軽く施工に力を必要としません。
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)
約0.35
仕様
ハトメ付
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
縦18.8、横17.1
基準質量(g)
約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)
縦131、横109
織り方
スルーザー編み
引張強度(N/50mm)
縦806、横663
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候、防水