- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 雨どいビスのおすすめ人気ランキング
雨どいビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「雨どいビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樋受けビス」、「若井産業 ビス」、「金属 サイディング ビス」などの商品も取り扱っております。
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼び
M3.6
呼び径(mm)
3.6
頭径(Φmm)
8.8
ねじの呼び
M3.6
材質/処理
鉄・ラスパート
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
頭高さH(mm)
2.3
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上
SUS410Fパシペート
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質
ステンレスSUS410
頭径(Φmm)
9.5
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
頭径(Φmm)
9.5
穴の形状
十字穴2番
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質
ステンレス(SUS410)
径(Φmm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
SUS410
頭部形状
トラス
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼び
M4.2
呼び径(mm)
4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
つや消し黒
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)
4.2
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
ねじ長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
9.5
穴の形状
十字穴2番
1箱(500本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質
鉄
頭径(Φmm)
9.5
表面処理
ブラウンコート
穴の形状
十字穴2番
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
トラス
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
材質
SUS410・パシペート
線径(mm)
3.5
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)
4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷