- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 雨樋 ストレーナのおすすめ人気ランキング
雨樋 ストレーナのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「雨樋 ストレーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網 防塵」、「ドレン ストレーナー」、「ステンレス防塵網」などの商品も取り扱っております。
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×105
適合パイプ呼び径
50~100A
材質
塩ビ
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×25
適合パイプ呼び径
30~75A
材質
塩ビ
耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
用途防水改修用
品番
改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
タイプ
差し込式
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質
アルミダイカスト
直径(Φmm)
97
高さ(mm)
35
適合パイプ呼び径
40~75A
排水口用のステンレス網です。
材質
18-8ステンレス
網目
8メッシュ
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質
ステンレス
色
メッキ
呼び径(Φmm)
タテ50~75(適合ドレン)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー
材質
アルミダイキャスト
適合パイプ
VP・VU50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質
塩ビ
適合パイプ呼び径
30~65A
サビにくいステンレス製。
用途排水口のゴミ受けに。
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法
75
材質
ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上
(本体)樹脂系塗料塗装
塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×95
適合パイプ呼び径
40~65A
材質
塩ビ
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質
SUS304ステンレス
内寸(mm)
ネット部:10×10角
色
ブラック
サイズ(mm)
85×2700
サイズ
85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり